プラグ 鉄製管継手 白

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65921993 品番 プラグ3/8
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 頭部(四角) 二面幅SW(mm)12 頭部(四角) 高さb(mm)9
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
水止め時
サービス業

多く使用することがあるので、安くて非常に助かっています

対象商品:
65921975
2025-04-20
用途:
配管のメクラ栓

このサイズの栓は管材屋でも売っていなかったので購入出来て助かりました。

対象商品:
65921984
2023-07-07
用途:
穴あけ作業後の、穴埋め
名暎エンジニアリング株式会社 様

消耗品として大量に消費するので、値段の安さに助かっている。機能上は何の問題もない。

対象商品:
65921984
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサータンクの口を塞ぐため
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
65921975
2021-07-15
用途:
検査に使用するため

客先から検査体制の要望があったため購入。
毎年新調が必要なので、安くて助かります。

対象商品:
65921975
2018-11-19
用途:
エンジンのオイル系統のドレン
サービス業

余り売っていないサイズが少量から購入出来て満足です。ネジ等まったく問題ありません。

対象商品:
65921984
2018-06-15
用途:
配管
製造業

特に問題なく使用出来安く購入できるので助かります。また何かあれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする