サイドカッター SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)65 穴径(Φmm)25.4 注文コード65922266 品番SC 65X5X25.4
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は外径・穴径など533種類から選べます 他の種類を見る

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数20 穴径(Φmm)25.4 刃長(mm)サイド刃:9 ボス径(Φmm)35 外径(Φmm)65 表面処理ノンコート 刃幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする