TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの マイク
ハンド型ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922492
品番
DM-1300
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
体育館、結婚式場に最適。
セット内容
マイクロホンホルダー(W5/16)×1、出力コード(1芯シールド線/不平衡/10m/黒/半艶/キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1
寸法(mm)
Φ51×170(コード除く)
質量(g)
約245(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-54dB(1kHz、0dB=1V/Pa )
周波数特性
70Hz〜15kHz
インピーダンス
(定格)600Ω平衡
指向性
単一指向性