TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの マイク
ハンド型ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922508
品番
DM-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
体育館、結婚式場に最適。
セット内容
マイクホルダー(U5/16)×1、出力コード(2心シールド線/不平衡/10m/黒/半艶/キャノンXLR-3-11-C相当品 対 単式ホーンプラグ)×1
寸法(mm)
Φ40.5×173(コード除く)
質量(g)
約280(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-56dB(1kHz、0dB=1V/Pa )
周波数特性
70Hz〜15kHz
インピーダンス
(定格)600Ω平衡
指向性
単一指向性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65922508
DM-1500
09929842
DM-1500
ダイナミックマイクロホン
TOA
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)