TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの マイク
接話型マイク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922754
品番
PM-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz〜18kHz
インピーダンス
定格250Ω不平衡
指向性
単一指向性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65922754
PM-240
09929833
PM-240
ダイナミックマイク ハンド形
TOA
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました