曜日別特売
CM-1860A 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA 65922903

天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個インピーダンス(定格)1.7kΩ(6W)3.3kΩ(3W)注文コード65922903品番CM-1860A
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。

質量(g)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)1.7kΩ(6W)3.3kΩ(3W)取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする