TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
天井埋込型スピーカー防滴型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922955
品番
PC-3WR
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防水性
IPX4
寸法(mm)
Φ180×120
質量(g)
約700
仕上
枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス
周波数特性
180Hz〜20kHz
インピーダンス
(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)
(出力)88(1W/1m)
スピーカー
3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)