マイク用コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65922964 品番 YM-1J
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
使用コネクタ複式ホーンジャック(接続方法により単式も可) 適合プラグ単式ホーンプラグまたは複式ホーンプラグ 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用) 適合ボックスYS-11A 露出 JIS C 8340(1 個用深形)、埋込 JIS C 8336(中形四角浅形) 仕上本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×48.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする