マイク用コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65922973 品番 YM-3CF
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
使用コネクタキャノンコネクターXLM-3-31PCH-R 相当品 適合プラグキャノンXLR-3-12C 相当品 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用) 適合ボックスYS-11A 露出 JIS C 8340-1999 プレキャストコンクリート用スイッチボックス、カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス 露出スイッチボックス(H=50) 仕上本体部:ABS 樹脂 ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1 近似色)、取付部:圧延鋼板 ニッケルめっき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする