TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの マイク
リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922982
品番
DM-1200D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様
トークスイッチ付、リモート機能付
寸法(mm)
Φ39.5×163(コード除く)
質量(g)
約298(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
コード長さ(m)
5
感度
定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
周波数特性
50Hz〜12kHz
インピーダンス
定格600Ω不平衡
指向性
単一指向性