DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ
別売り
調光の可否
否
注文コード
65923052
品番
D99-4686
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
別売り
材質
鋼板 黒塗装
質量(kg)
0.6
仕様
上向付・下向付兼用
長さ(mm)
185
直径(Φmm)
120
奥行(mm)
230
口金
E26
角度(°)
首振壁向40・外向90・回転360
明るさ
ビーム球150W相当ビーム球100W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可