DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
足元灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2.7
注文コード
65923095
品番
DBK-36570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.7
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.2
容量(VA)
3
適合ランプ
LED 2.7W 電球色 2700K
仕様
自動点滅器付、拡散パネル付、マット敷工法使用可能
寸法(mm)
幅190×高60×埋込穴50×175×埋込深57
定格電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
57
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
壁:5〜25
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
19
注意
※調光器併用不可