DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
足元灯
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65923104
品番
DBK-36713
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
0.1
材質
プラスチック 白
質量(kg)
0.1
容量(VA)
1
適合ランプ
LED 0.1W 電球色 2700K
仕様
自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8
埋め込み深さ(mm)
30
光束(Lm)
2.5
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
注意
※調光器併用不可。オフライト付スイッチは使用できません。