DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.7
注文コード
65923174
品番
DBK-37016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
定格電圧(V)
AC100
材質
木製 ダークブラウン塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
適合ランプ
LED 3.7W 電球色 2700K
仕様
密閉型、拡散パネル付
寸法(mm)
幅260×高65×出120
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯40W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
210
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65923174
DBK-37016
63727379
DBK-37016G
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
15,900
税込
¥
17,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)ですー