DBK-37402 足元灯 DAIKO(大光電機) 65923278

足元灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)1 注文コード65923278 品番DBK-37402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.2 容量(VA)3 適合ランプLED 1W 電球色 2700K 仕様マット敷工法使用可能 寸法(mm)径□60×埋込穴□50×埋込深70×出8 定格電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)70 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)壁:5〜25 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)23
注意
※調光器併用不可※点滅には壁スイッチをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65923278 DBK-37402 63739209 DBK-37402 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 1台 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65923104
2023-08-12
用途:
足元灯、サーキュレーターに使用
株式会社たかやまワイン農園 様 (農・林・水産業)

感度が良く無段階で調光してくれる。消し忘れが無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする