DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65923515
品番
DBK-37777
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.6
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
仕様
上下面開放
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×125
容量(VA)
7
光束(Lm)
定格光束 250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可