DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65923795
品番
DBK-38217Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.8
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
仕様
上向付・下向付兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×235×160
容量(VA)
7
光束(Lm)
定格光束 360
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65923795
DBK-38217Y
63728167
DBK-38217Y
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました