DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
足元灯
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65923978
品番
DBK-38333Y
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
1
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.2
容量(VA)
3
適合ランプ
LED 1W 電球色 2700K
仕様
マット敷工法使用可能
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
定格電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
70
取付可能厚(mm)
壁:5〜25
光束(Lm)
3.2
LED寿命(時間)
40000
埋め込み寸法(mm)
埋込穴□50
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※点滅には壁スイッチをご使用ください。