DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
足元灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
0.5
注文コード
65923996
品番
DBK-38343Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.5
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.2
容量(VA)
0.5
適合ランプ
LED電球 0.5W(E12) 電球色 2800K
仕様
スイッチ付(点滅)、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合、コンセント(容量1.5kW・15A)付
寸法(mm)
径□115×埋込深36×出14
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
1.3
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65923996
DBK-38343Y
63739166
DBK-38343Y
足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました