人感センサー付足元灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65924014 品番DBK-38345Y
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9985,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1 質量(kg)0.3 容量(VA)10 適合ランプLED電球 0.5W(E12) 電球色 2800K 演色指数(Ra)74 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプ、人感センサー 適合2個用スイッチボックス(カバー付) 材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×16 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)1.3 LED寿命(時間)40000 埋込高(mm)36 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする