DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.5
注文コード
65924924
品番
DBK-39359W
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.3
適合ランプ
LED 6.5W 昼白色 5000K
仕様
密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×85×45
容量(VA)
11
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可