DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
18
注文コード
65925168
品番
DBK-39666Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白塗装、ポリカーボネート 乳白、ポリカーボネート 白
質量(kg)
1.1
適合ランプ
LED 18W 電球色 2700K
仕様
密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×85×37
容量(VA)
18
光束(Lm)
1250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可