DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
36
注文コード
65925204
品番
DBK-39670Y
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 ダークブラウン塗装(木目調)、ポリカーボネート 乳白、ポリカーボネート ダークブラウン塗装
質量(kg)
2.1
適合ランプ
LED 36W 電球色 2700K
仕様
密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1210×85×37
容量(VA)
36
光束(Lm)
2500
LED寿命(時間)
40000
明るさ
Hf32W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可