DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
キッチンスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65925238
品番
DBK-39749Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 ホワイトブロンズヘアラインメッキ
仕様
スイッチ付(点滅)
幅(mm)
105
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
180
タイプ
白熱灯60W相当
消費電力(W)
4.9
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
230
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)
220
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65925238
DBK-39749Y
63715086
DBK-39749Y
キッチンライト/その他/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました