DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
14.4
注文コード
65925265
品番
DBK-39753Y
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.4
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板・鋼管 黒サテン塗装
質量(kg)
2.2
適合ランプ
LED電球 14.4W(E26) 電球色 2700K
仕様
吊高さ調節可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×955〜1555×915
容量(VA)
23
光束(Lm)
1240
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可