DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.2
注文コード
65925624
品番
DBK-40036Y
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
定格電圧(V)
AC100
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.4
適合ランプ
LED 5.2W 電球色 2700K
仕様
密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×130×85
容量(VA)
9
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可