DBL-4363WW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926245

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926245 品番DBL-4363WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13 質量(kg)1.4 形式逆富士型初期照度補正型 容量(VA)13 適合ランプ直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K 仕様断熱施工天井面取付可能、維持光束 76% 材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)128×632×101 光源寿命40000時間 平均消費電力(W)11 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1290
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65926245 DBL-4363WW 63729305 DBL-4363WW ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機) ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする