DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926263
品番
DBL-4364WW20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
質量(kg)
2
形式
逆富士型
容量(VA)
17
適合ランプ
直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
128×1250×101
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2000
注意
※調光器併用不可