DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926288
品番
DBL-4364WW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
30
質量(kg)
2
形式
逆富士型
容量(VA)
30
適合ランプ
直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
128×1250×101
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3900
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65926288
DBL-4364WW35
63729436
DBL-4364WW35
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました