DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926622
品番
DBL-4468WW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
39
質量(kg)
3.8
容量(VA)
39
適合ランプ
直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
形式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
251×1253×42
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65926622
DBL-4468WW25
63729506
DBL-4468WW25
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました