DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926638
品番
DBL-4468WW35
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
58
質量(kg)
3.8
容量(VA)
58
適合ランプ
直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
形式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
251×1253×42
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
7320
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可