DBL-4470WW25 ベースライト DAIKO(大光電機) 65926726

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926726 品番DBL-4470WW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)39 質量(kg)4.7 容量(VA)39 適合ランプ直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K 仕様断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)幅251×長1253×高62 形式天井直付型 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4370
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65926726 DBL-4470WW25 63729567 DBL-4470WW25 ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機) ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機) 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする