ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65927015 品番DBL-4487YW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)30 質量(kg)1.9 形式反射笠付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1228×88 容量(VA)30 仕様断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 光束(Lm)3250 適合ランプ直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3250
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする