DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927024
品番
DBL-4488WW20
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
質量(kg)
2.1
形式
片反射笠付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
77×1228×122
容量(VA)
17
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
定格電圧(V)
AC100〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1750
適合ランプ
直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1750
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可