DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 直管型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927067
品番
DBL-4488YW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
30
質量(kg)
2.1
形式
片反射笠付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
77×1228×122
容量(VA)
30
仕様
断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装
定格電圧(V)
AC100〜242
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2870
適合ランプ
直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2870
注意
※調光器併用不可