DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927277
品番
DCH-38220Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18.8
材質
鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 乳白消し
寸法(mm)
径Φ505×高200
質量(kg)
3.5
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
28
明るさ
白熱灯60W ×4灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×4灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1680
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65927277
DCH-38220Y
63719128
DCH-38220Y
シャンデリア/〜4.5畳
DAIKO(大光電機)
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました