DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
人感センサー付小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927934
品番
DCL-37835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
プラスチック 白、鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)、人感センサーON/OFFタイプ
寸法(mm)
幅105×長160×高135
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
330
注意
※調光器併用不可