DCL-38270YE 人感センサー付小型シーリング DAIKO(大光電機) 65928117

人感センサー付小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928117 品番DCL-38270YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)17.6 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.2 容量(VA)33 明るさFHC28W相当 仕様点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)、人感センサーON/OFFタイプ 直径(Φmm)350 高さ(mm)130 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)1340 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 17.6W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65928117 DCL-38270YE 63715637 DCL-38270YE シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機) シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする