DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
人感センサー付小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928144
品番
DCL-38275Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.1
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
24
明るさ
白熱灯100W相当
仕様
拡散パネル付、人感センサーON/OFFタイプ
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
95
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 12.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可