DAIKO(大光電機)
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65928345
品番
DCL-38504Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1
容量(VA)
13
仕様
縦長付・横長付兼用
長さ(mm)
590
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL30W相当
適合ランプ
LED 12W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可