DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
人感センサー付小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928354
品番
DCL-38505W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.6
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.7
容量(VA)
14
明るさ
FL20W相当
仕様
点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)、人感センサーON/OFFタイプ
長さ(mm)
355
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 6.6W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可