人感センサー付小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928363 品番DCL-38505Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.6 材質鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.7 容量(VA)14 明るさFL20W相当 仕様点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)、人感センサーON/OFFタイプ 長さ(mm)355 幅(mm)70 高さ(mm)65 電圧(V)AC100 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 6.6W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする