DAIKO(大光電機)
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65929002
品番
DCL-38729Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.3
材質
鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.9
容量(VA)
14
仕様
スイッチ付(点滅)
長さ(mm)
485
幅(mm)
65
高さ(mm)
90
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
740
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
適合ランプ
LED 8.3W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929002
DCL-38729Y
63715348
DCL-38729Y
キッチンライト/棚下
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました