DCL-38745Y シーリング DAIKO(大光電機) 65929027

シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65929027品番DCL-38745Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
消費電力(W)14材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白質量(kg)1.1容量(VA)26長さ(mm)160幅(mm)160高さ(mm)45電圧(V)AC100光束(Lm)1100LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 14W 電球色 2700K演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする