DAIKO(大光電機)
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65929045
品番
DCL-38750Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
材質
木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.4
容量(VA)
20
長さ(mm)
345
幅(mm)
345
高さ(mm)
50
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
650
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯120W相当
適合ランプ
LED 11W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可