大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマー SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
23
全長(mm)
50
注文コード
65929494
品番
SR 23.0
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
50
刃長(mm)
40
外径(Φmm)
23
表面処理
ノンコート