DCL-39372Y シーリング DAIKO(大光電機) 65929788

シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65929788品番DCL-39372Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
消費電力(W)32材質アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.9容量(VA)33仕様プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調光機能付、調光20段切替(10%~100%)、常夜灯6段階調光、別売DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調光タイプ直径(Φmm)510高さ(mm)130電圧(V)AC100光束(Lm)2860LED寿命(時間)40000適合ランプLED 32W 電球色 3000K演色指数(Ra)85
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする