DAIKO(大光電機)
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65930996
品番
DCL-39794Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
31.2
材質
鋼板・鋼管 白塗装 、アクリル 乳白(マット)、布 白(コーティング加工)
質量(kg)
2.5
容量(VA)
52
直径(Φmm)
520
高さ(mm)
335
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
2420
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W×4灯相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26)×4灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可