曜日別特売
DCL-40081W 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65931714

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)9.8注文コード65931714品番DCL-40081W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
消費電力(W)9.8材質アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白質量(kg)0.3容量(VA)16明るさ白熱灯100W相当仕様拡散パネル付直径(Φmm)120高さ(mm)35電圧(V)AC100光束(Lm)770LED寿命(時間)50000適合ランプLED 9.8W 昼白色 5000K演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672~5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65931714DCL-40081W57293805DCL-42140WG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする