消費電力(W)4.5
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深80
質量(kg)0.3
タイプCOBタイプ・高気密SB形
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
容量(VA)8
取付可能厚(mm)天井:5〜25
明るさ白熱灯40W相当
適合ランプLED 4.5W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)260
調光率(%)1〜100